Indigo Lighting - MINI VARA 2W 580Lm 3000K IP54 Anthracite - OU422WW24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
flux lumineux utile - 150 lm
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - LED interchangeable
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373356222
Réf. Sonepar
02714335622
Réf. Fournisseur
OU422WW24
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système:
2 W
flux lumineux utile:
150 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
indice de protection (IP):
IP54
tension nominale (Un):
3.7...3.7 V
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
DC
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
430 mm
longueur:
100 mm