Indigo Lighting - ML01 1W 90Lm 4000K IP68 Argent - ML01NW

CopieCopie
Indigo Lighting - ML01 1W 90Lm 4000K IP68 Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4 lm

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • efficacité lumineuse - 4 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060173119560

Réf. Sonepar

05066311956

Réf. Fournisseur

ML01NW

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

4 lm

puissance du système:

1 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

efficacité lumineuse:

4 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

argent

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

hauteur/profondeur:

21 mm

diamètre externe:

31 mm

diamètre d'encastrement:

26 mm

Encastré mural décoratif rond.1m de câble fourni.Convertisseur 350mA à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Parfait pour créer un effet décoratif et discret pour des applications intérieures et extérieures

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encastrés décoratifs discrets pour des applications intérieures et extérieures IP68 et verre renforcé de 5mm parfait pour une installation en extérieur Disponible en 6 couleurs LED et immergeable jusqu'à 9 mètres de profondeur