Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Indigo Lighting - ML02 1W 80Lm 2700K IP68 Argent - ML0227

CopieCopie
Indigo Lighting - ML02 1W 80Lm 2700K IP68 Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 23 lm

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • efficacité lumineuse - 23 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351529705

Réf. Sonepar

05066152970

Réf. Fournisseur

ML0227

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

23 lm

puissance du système:

1 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP68

efficacité lumineuse:

23 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

argent

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

21 mm

diamètre externe:

38.5 mm

Encastré mural décoratif rond.1m de câble fourni.Convertisseur 350mA à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Idéale pour l'éclairage de balisage Peut être utilisée pour des applications intérieures et extérieures Le profil surélevé crée un rayonnement diffus sur les surfaces environnantes