Indigo Lighting - ML02 1W 90Lm 4000K IP68 Argent - ML02NW

CopieCopie
Indigo Lighting - ML02 1W 90Lm 4000K IP68 Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 35 lm

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • efficacité lumineuse - 35 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060173119577

Réf. Sonepar

05066311957

Réf. Fournisseur

ML02NW

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

35 lm

puissance du système:

1 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

efficacité lumineuse:

35 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

argent

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

hauteur/profondeur:

21 mm

diamètre externe:

38.5 mm

diamètre d'encastrement:

26 mm

Encastré mural décoratif rond.1m de câble fourni.Convertisseur 350mA à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Idéale pour l'éclairage de balisage Peut être utilisée pour des applications intérieures et extérieures Le profil surélevé crée un rayonnement diffus sur les surfaces environnantes