Indigo Lighting - MODU LED 9W 940Lm 3000K 38° - LED9W500DWW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
flux lumineux - 940...940 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 38...38 °
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373326973
Réf. Sonepar
02714332697
Réf. Fournisseur
LED9W500DWW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance de la lampe:
9...9 W
flux lumineux:
940...940 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
38...38 °
type de tension:
AC/DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Oui
courant de fonctionnement:
500...500 mA
tension de fonctionnement:
230...230 V
nombre de LED:
1
forme:
rond
couleur:
blanc
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
hauteur:
40 mm
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1