Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Indigo Lighting - MODULE ELECTRIFIE 120cm Noir mat - CL11005

CopieCopie
Indigo Lighting - MODULE ELECTRIFIE 120cm Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373372086

Réf. Sonepar

02714337208

Réf. Fournisseur

CL11005

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

LINEAR module électrifié suspension 120cm.