Indigo Lighting - MOULURE DE FINITION 100cm Noir mat - TR25205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - noir
longueur - 1000 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373350770
Réf. Sonepar
02714335077
Réf. Fournisseur
TR25205
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
noir
longueur:
1000 mm
accessoire:
Oui
TRACK 48VDC SURFACE MOULURE DE FINITION 100cm NOIR MAT