Indigo Lighting - MOULURE DE FINITION L:300cm Blanc - TR23831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - blanc
longueur - 3000 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373352330
Réf. Sonepar
02714335233
Réf. Fournisseur
TR23831
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
3000 mm
accessoire:
Oui
TRACK III SURFACE MOULURE DE FINITION L:300cm BLANC