Indigo Lighting - MOULURE DE FINITION L:300cm Noir - TR23830

CopieCopie
Indigo Lighting - MOULURE DE FINITION L:300cm Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • longueur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373352323

Réf. Sonepar

02714335232

Réf. Fournisseur

TR23830

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

noir

longueur:

3000 mm

accessoire:

Oui

TRACK III SURFACE MOULURE DE FINITION L:300cm NOIR