Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Indigo Lighting - NOVA CSP 2 C 40W 6075Lm 120° Blanc mat - Doré - NVW60DS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4700 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500401859

Réf. Sonepar

05066040185

Réf. Fournisseur

NVW60DS

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

4700 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

mat

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

Degré de protection (NEMA):

2

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

105 mm

diamètre externe:

600 mm

Applique murale ou plafonnier rond.