Indigo Lighting - NOVA CSP 2 C 40W 6075Lm 120° Noir mat - Doré - NVB60DS

CopieCopie
Indigo Lighting - NOVA CSP 2 C 40W 6075Lm 120° Noir mat - Doré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4700 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056500401828

Réf. Sonepar

05066040182

Réf. Fournisseur

NVB60DS

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

4700 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

Degré de protection (NEMA):

2

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

diamètre externe:

600 mm

Applique murale ou plafonnier rond.Diffuseur microprismatique.2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.Convertisseur dimmable DALI, Push-Dimet 1-10V intégré dans l'appareil.Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.

Les Atouts de l'article:

Les pièces semblent plus grandes et plus larges Impression flottante en cas de montage en surface Ce pendentif design peut être la pièce maîtresse de n'importe quelle pièce. Le montage mural crée de l'intérêt 450mm et 600mm peuvent être montés au mur 4000K pour les scènes de concentration - 3000K pour les scènes sociales - 2700K pour la relaxation