Indigo Lighting - NOVA CSP 3 P 68W 10740Lm 120° Noir mat - Doré - SU17236

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 68 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373372499

Réf. Sonepar

08271337249

Réf. Fournisseur

SU17236

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

68 W

température de couleur:

2700...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

diamètre:

900 mm

longueur des filins de suspension:

500...2000 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

132.35 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

105 mm

Suspension ronde.