Indigo Lighting - OKTO 3 T GU10 MAX10W PAR16 Blanc mat - Champagne - TR42249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - II
montage mural - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OKTO 3 T GU10
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411373366559
Réf. Sonepar
02714336655
Réf. Fournisseur
TR42249
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
sans verrine
appareillage:
non requis
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
hauteur/profondeur:
100 mm
diamètre externe:
57 mm
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s




