Indigo Lighting - OKTO 3 TP GU10 MAX10W PAR16 Blanc mat - Champagne - TR42349

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - sans verrine

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373366610

Réf. Sonepar

02714336661

Réf. Fournisseur

TR42349

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

sans verrine

diamètre:

57 mm

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

hauteur/profondeur:

180 mm

Suspension décorative.