Indigo Lighting - OKTO C GU10 MAX10W PAR16 Blanc mat - WA23030

CopieCopie
Indigo Lighting - OKTO C GU10 MAX10W PAR16 Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 100 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373365088

Réf. Sonepar

02714336508

Réf. Fournisseur

WA23030

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système:

13 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

100 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

hauteur/profondeur:

157 mm

diamètre externe:

57 mm

longueur d’encastrement:

57 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

57 mm

diamètre d'encastrement:

57 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

niveaux

Applique murale ou plafonnier rond orientable.