Indigo Lighting - OKTO RX GU10 MAX10W PAR16 Blanc mat - Champagne - DO51549

CopieCopie
Indigo Lighting - OKTO RX GU10 MAX10W PAR16 Blanc mat - Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - multicolore

  • classe de protection - II

  • diamètre intégré - 44...44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373364951

Réf. Sonepar

02714336495

Réf. Fournisseur

DO51549

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système:

13 W

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

multicolore

classe de protection:

II

diamètre intégré:

44...44 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

180 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

57 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Spot semi-encastré rond orientable.