Indigo Lighting - OKTO TP GU10 MAX10W PAR16 Noir mat - Champagne - TR42008

CopieCopie
Indigo Lighting - OKTO TP GU10 MAX10W PAR16 Noir mat - Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 13 W

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - GU10

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373364647

Réf. Sonepar

02714336464

Réf. Fournisseur

TR42008

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

13 W

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

GU10

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre:

57 mm

longueur des filins de suspension:

0...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

180 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

Suspension décorative.