Indigo Lighting - OPAL 18W 2800Lm IP65 Noir mat - OU49305

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2800 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373366269

Réf. Sonepar

02714336626

Réf. Fournisseur

OU49305

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

2800 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.