Indigo Lighting - PANNEAU MURAL RF RGB+W 230V - CD15704

CopieCopie
Indigo Lighting - PANNEAU MURAL RF RGB+W 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • profondeur - 166 mm

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 23 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373353917

Réf. Sonepar

02714335391

Réf. Fournisseur

CD15704

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

modèle:

régulateur de lumière électronique

profondeur:

166 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

23 mm

Panneau mural RF RGB / RGB+W 230V pour contrôleur CD141.