Indigo Lighting - PARO 2 14W 4000K 1500Lm 30° DALI Noir mat - TR288NW05DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373356925
Réf. Sonepar
02714335692
Réf. Fournisseur
TR288NW05DA
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
flux lumineux:
1500...1500 lm