Indigo Lighting - PIECE DE RENFORT L:18cm Noir - TR23930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
longueur - 182 mm
hauteur - 21 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373352286
Réf. Sonepar
02714335228
Réf. Fournisseur
TR23930
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
longueur:
182 mm
hauteur:
21 mm
accessoire:
Oui