Indigo Lighting - PLANK 1 40W 3000K 5400Lm 110° Blanc mat - PK60/1A/3K/W

CopieCopie
Indigo Lighting - PLANK 1 40W 3000K 5400Lm 110° Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5400 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052228714

Réf. Sonepar

02714222871

Réf. Fournisseur

PK60/1A/3K/W

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

5400 lm

température de couleur:

3000...3000 K

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

finition du paralume:

mat

couleur de la lumière:

blanc

nombre de pôles:

1

Applique murale décorative.