Indigo Lighting - PLANK 2 2x16W 3000K 2x1980Lm 110° Blanc mat - PK30/2A/3K/W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 3000...3000 K
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8058052228691
Réf. Sonepar
02714222869
Réf. Fournisseur
PK30/2A/3K/W
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
2 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...3000 K
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
finition du paralume:
mat
couleur de la lumière:
blanc
nombre de pôles:
2