Indigo Lighting - PLANK 2 2x32W 4000K 2x4370Lm 110° Blanc mat - PK60/2A/4K/W

CopieCopie
Indigo Lighting - PLANK 2 2x32W 4000K 2x4370Lm 110° Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4370 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052228745

Réf. Sonepar

02714222874

Réf. Fournisseur

PK60/2A/4K/W

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

4370 lm

température de couleur:

4000...4000 K

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

finition du paralume:

mat

couleur de la lumière:

blanc

nombre de pôles:

2

Applique murale décorative.