Indigo Lighting - POLARIS 1200mm 20W 4000K 2790Lm IP66 130° Blanc - POL112N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2790 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056500400814
Réf. Sonepar
05066040081
Réf. Fournisseur
POL112N
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
2790 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre externe:
1200 mm
Les Atouts de l'article:
Installation rapide et facile avec un connecteur ne nécessirant pas d'outils Léger pour une manipulation aisée Classé IP66 pour protéger des jets d'eau puissants Classé IK10, soit l'indice le plus élevé possible pour un luminaire Détecteur hyperfréquence intégré pour une commutation marche/arrêt automatisée Fonctionnalité d'atténuation disponible pour les couloirs lorsqu'un niveau d'éclairage de 10 % est nécessaire Option clairage de secours disponible