Indigo Lighting - POLARIS 1500mm 30W 4000K 4190Lm IP66 130° Blanc - POL115N

CopieCopie
Indigo Lighting - POLARIS 1500mm 30W 4000K 4190Lm IP66 130° Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4700 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500400852

Réf. Sonepar

05066040085

Réf. Fournisseur

POL115N

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

4700 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

largeur d'encastrement:

1500 mm

Luminaire linéaire étanche.Diffuseur en polycarbonate.Avec câblage traversant.

Les Atouts de l'article:

Installation rapide et facile avec un connecteur ne nécessirant pas d'outils Léger pour une manipulation aisée Classé IP66 pour protéger des jets d'eau puissants Classé IK10, soit l'indice le plus élevé possible pour un luminaire Détecteur hyperfréquence intégré pour une commutation marche/arrêt automatisée Fonctionnalité d'atténuation disponible pour les couloirs lorsqu'un niveau d'éclairage de 10 % est nécessaire Option clairage de secours disponible