Indigo Lighting - PURE 190 3W 380Lm 3000K IP65 Anthracite - OU190WW24

CopieCopie
Indigo Lighting - PURE 190 3W 380Lm 3000K IP65 Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373366146

Réf. Sonepar

02714336614

Réf. Fournisseur

OU190WW24

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

anthracite

Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.