Indigo Lighting - RAMA P 2W 600Lm 4000K 70° IP54 Anthracite - OU348NW24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5411373345226
Réf. Sonepar
02714334522
Réf. Fournisseur
OU348NW24
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
hauteur/profondeur:
500 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
fonte
flux lumineux utile:
140 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
type de luminaire:
piquet de sol
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
3.7...3.7 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
classe de protection:
III
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
70 lm/W
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
140 mm
longueur:
165 mm
type de connexion:
autre






