Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Indigo Lighting - RAYPRO 32 32W 3000K 3200Lm IP67 Anthracite - PRO32/M/3K/A

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3200 lm

  • puissance du système - 32 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052172406

Réf. Sonepar

02714217240

Réf. Fournisseur

PRO32/M/3K/A

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

3200 lm

puissance du système:

32 W

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

anthracite

Projecteur pour éclairage extérieur.