Indigo Lighting - RAYPRO 32 A 32W 3000K 3300Lm IP67 Anthracite - PRO32/AS/3K/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 3300 lm 
- indice de protection (IP) - IP67 
- couleur du boîtier/corps - anthracite 
- angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80° 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
RAYPRO 32 A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8058052172345
Réf. Sonepar
02714217234
Réf. Fournisseur
PRO32/AS/3K/A
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
3300 lm
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
anthracite
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°


