Indigo Lighting - RAYPRO 32 A 32W 3000K 3300Lm IP67 Gris mat - PRO32/AS/3K/G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3300 lm
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RAYPRO 32 A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8058052172352
Réf. Sonepar
02714217235
Réf. Fournisseur
PRO32/AS/3K/G
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
3300 lm
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
gris
Projecteur pour éclairage extérieur.


