Indigo Lighting - RAYPRO 50 A 50W 3000K 5650Lm IP67 Anthracite - PRO50/AS/3K/A

CopieCopie
Indigo Lighting - RAYPRO 50 A 50W 3000K 5650Lm IP67 Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5650 lm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8058052172642

Réf. Sonepar

02714217264

Réf. Fournisseur

PRO50/AS/3K/A

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

5650 lm

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

anthracite

Projecteur pour éclairage extérieur.