Indigo Lighting - RONDO P E27 MAX18W IP54 Anthracite - OU40124

CopieCopie
Indigo Lighting - RONDO P E27 MAX18W IP54 Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 900 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373354778

Réf. Sonepar

02714335477

Réf. Fournisseur

OU40124

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

900 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

classe de protection:

I

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

angle de faisceau:

faisceau diffus

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

900 mm

diamètre:

110 mm

type de câblage:

terminaison

Borne ronde pour éclairage extérieur.