Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Indigo Lighting - SENSO R-230 9W 1800Lm 100° IP44 Blanc mat - DO53630

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de lampe acceptée - 9...9 W

  • flux lumineux - 1900...1900 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373368379

Réf. Sonepar

02714336837

Réf. Fournisseur

DO53630

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

1200 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

flux lumineux:

1900...1900 lm

Downlight encastré rond fixe.