Indigo Lighting - SL030 1-2W 2700K 25° IP65 Noir - SL13027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux utile - 120 lm
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 2 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055351507208
Réf. Sonepar
05066150720
Réf. Fournisseur
SL13027
Marque
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux utile:
120 lm
température de couleur:
2700...2700 K
puissance du système:
2 W
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
orientable:
Oui
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
408.5 mm
diamètre externe:
42 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
Les Atouts de l'article:
Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle Câble résistant pour une utilisation en extérieur Petit & discret IP65 pour une utilisation en extérieur


