Indigo Lighting - SL030 1-2W 4000K 25° IP65 INOX 316 - SL030FNW

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 95 lm

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060173119515

Réf. Sonepar

05066311951

Réf. Fournisseur

SL030FNW

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

95 lm

puissance du système:

1 W

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

orientable:

Oui

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

408.5 mm

diamètre externe:

42 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.Versions inox 316 pour les zones côtières.Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 6mm) et piquet à enterrer inclus.Convertisseur 350mA ou 700mA à commander séparément.Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle Câble résistant pour une utilisation en extérieur Petit & discret IP65 pour une utilisation en extérieur