Indigo Lighting - SL220 MAINS 5,7W 2700K 40° IP65 Noir - SL220BWBM27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux utile - 515 lm
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 5.7 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SL220 MAINS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055351529279
Réf. Sonepar
05066152927
Réf. Fournisseur
SL220BWBM27
Marque
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux utile:
515 lm
température de couleur:
2700...2700 K
puissance du système:
5.7 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
orientable:
Oui
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
440 mm
diamètre externe:
62.5 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
Les Atouts de l'article:
Conçues avec une LED à source unique Rendement lumineux élevé jusqu’à 93lm/W Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze Direct 230V Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle Câble résistant pour une utilisation en extérieur
Les Atouts de la gamme:
Piquets de jardin aux rendement lumineux élevé Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze ou noire Choix de connexion en direct 230V ou en TBTS Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle Câble résistant pour une utilisation en extérieur


