Indigo Lighting - SLIM 14W 1820Lm 120° IP65 DIM Anthracite - SM030R/2A/A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 300 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8058052320678
Réf. Sonepar
08271232067
Réf. Fournisseur
SM030R/2A/A
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
300 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1820 lm
température de couleur:
2700...4000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre:
80 mm
Les Atouts de la gamme:
Design élégant et fonctionnel.Éclairage uniforme à 360°.Multi-CCT pour choisir son atmosphère.