Indigo Lighting - SLIM 14W 1820Lm 120° IP65 DIM Anthracite - SM060R/2A/A

CopieCopie
Indigo Lighting - SLIM 14W 1820Lm 120° IP65 DIM Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 600 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052320715

Réf. Sonepar

08271232071

Réf. Fournisseur

SM060R/2A/A

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

600 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1820 lm

température de couleur:

2700...4000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

80 mm

Borne ronde pour éclairage extérieur.2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.Compatible avec variateur fin de phase.

Les Atouts de la gamme:

Design élégant et fonctionnel.Éclairage uniforme à 360°.Multi-CCT pour choisir son atmosphère.