Indigo Lighting - SNOOP GU10 MAX10W PAR16 IP54 Noir mat - Rose - WA26183

CopieCopie
Indigo Lighting - SNOOP GU10 MAX10W PAR16 IP54 Noir mat - Rose

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • adapté à un montage en saillie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373369871

Réf. Sonepar

02714336987

Réf. Fournisseur

WA26183

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP54

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

rose

finition du paralume:

mat

Applique murale décorative pour éclairage intérieur et extérieur.