Indigo Lighting - SOLIS 2 30W 4125Lm 4000K 90° 750mA Blanc - P2B16X30WA

CopieCopie
Indigo Lighting - SOLIS 2 30W 4125Lm 4000K 90° 750mA Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3450 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500400562

Réf. Sonepar

05066040056

Réf. Fournisseur

P2B16X30WA

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

3450 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

nombre de pôles:

2

Dalle LED 1200x300mm.