Indigo Lighting - SPOT 6W 700Lm 60° IP65 Noir mat - LP53305

CopieCopie
Indigo Lighting - SPOT 6W 700Lm 60° IP65 Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373369932

Réf. Sonepar

02714336993

Réf. Fournisseur

LP53305

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

600 lm

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage encastré:

Oui

ALEX RDX spot 6W 700Lm 60° IP65 NOIR MAT.