Indigo Lighting - ST104 5,4W/m L:5m 24VDC 3000K - ST104WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP30
flux lumineux par mètre - 460 lm
puissance de la lampe par mètre - 5.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5411373341761
Réf. Sonepar
02714334176
Réf. Fournisseur
ST104WW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP30
flux lumineux par mètre:
460 lm
puissance de la lampe par mètre:
5.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
4 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50 h
classe de protection:
III
puissance du système:
5.4 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui