Indigo Lighting - ST104 5,4W/m L:5m 24VDC 6000K - ST104CW

CopieCopie
Indigo Lighting - ST104 5,4W/m L:5m 24VDC 6000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP30

  • flux lumineux par mètre - 475 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 5.4 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373341785

Réf. Sonepar

02714334178

Réf. Fournisseur

ST104CW

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP30

flux lumineux par mètre:

475 lm

puissance de la lampe par mètre:

5.4 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

4 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50 h

classe de protection:

III

puissance du système:

5.4 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

Bandeau LED (SMD 2216).