Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Indigo Lighting - ST132 9,6W/m L:5m 24VDC 2700-6000K - ST132SWW

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP30

  • flux lumineux par mètre - 720 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • température de couleur - 2700...6000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373344274

Réf. Sonepar

02714334427

Réf. Fournisseur

ST132SWW

Marque

Indigo Lighting

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP30

flux lumineux par mètre:

720 lm

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

température de couleur:

2700...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

240

type de tension:

DC

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50 h

classe de protection:

III

puissance du système:

9.6 W

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

Bandeau LED blanc dynamique (SMD 2216).