Indigo Lighting - ST135 12W/m L:5m 24VDC RGB - ST135RGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 12 W
tension de lampe - 24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5411373355850
Réf. Sonepar
02714335585
Réf. Fournisseur
ST135RGB
Marque
Indigo Lighting
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
12 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
83 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe de protection:
III
puissance du système:
12 W
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
17 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus






