Indigo Lighting - ST150 4,8W/m L:5m 24VDC 2700K - ST150SW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 399 lm
température de couleur - 2700...2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5411373360380
Réf. Sonepar
02714336038
Réf. Fournisseur
ST150SW
Marque
Indigo Lighting
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
399 lm
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
8 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe de protection:
III
puissance du système:
4.8 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus




