Indigo Lighting - SUNY 1 2,2W 210Lm IP65 Anthracite - OU45424

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 2.2 W

  • température de couleur - 2700...3000 K

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension nominale (Un) - 3.7...3.7 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373361394

Réf. Sonepar

02714336139

Réf. Fournisseur

OU45424

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système:

2.2 W

température de couleur:

2700...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

DC

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

184 mm

hauteur/profondeur:

383 mm

longueur:

184 mm

Luminaire portatif.