Indigo Lighting - SWEET RD 8W 700Lm 4000K 60° DIM Blanc mat - DO448NW30

CopieCopie
Indigo Lighting - SWEET RD 8W 700Lm 4000K 60° DIM Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 700...700 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373357908

Réf. Sonepar

02714335790

Réf. Fournisseur

DO448NW30

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

700...700 lm

Spot encastré rond fixe.Réflecteur basse luminance.Fixation par ressorts.Double bornier automatique.Convertisseur dimmable déporté fourni.Compatible avec variateur fin de phase.Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mmà commander séparément.

Les Atouts de l'article:

UGR inférieur à 19. Dimmable. Nombreuses finitions disponibles. 5 ans de garantie.