Indigo Lighting - TELECOMMANDE RF RGB+W - CD16005

CopieCopie
Indigo Lighting - TELECOMMANDE RF RGB+W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • profondeur - 166 mm

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 23 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373353900

Réf. Sonepar

02714335390

Réf. Fournisseur

CD16005

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

modèle:

régulateur de lumière électronique

profondeur:

166 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

23 mm

Télécommande RF RGB / RGB+W pour contrôleur CD141.